Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFSXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3500個)
注文コード
48213656
品番
EEFSX0D471ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7.3×4.3×1.9
高さ(mm)
1.9
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
シリーズ
SX
許容差
±20%
テクノロジー
ポリマー
リップル電流(A)
3
静電容量(μF)
470