表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3500個) 注文コード48213988 品番EEFLX0D561R4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様SP-CAP表面実装タイプLシリーズ.パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ、LX、LR、LS及びLTシリーズです。低ESR及び低ESLの汎用コンデンサです。.特長と利点.低プロファイル(1.0mm(最大)、1.1mm、高さ1.4mm)低ESR4.5〜15mΩ(LR、LS、LTシリーズ)及び4.5〜15mΩ(LXシリーズ用)低ESL(3端子2端子よりも50%低い)LXシリーズ向けの最大560μFの大型コンデンサ 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 高さ(mm)1.9 取付方式表面実装 電圧(V)DC2 寿命1000h 許容差±20% 動作温度(℃)105 リード線径(Φmm)2.4 テクノロジーポリマー リーク電流(μA)112 リップル電流(A)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする