曜日別特売
RF214R6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48214844

 

RF214R6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48214844
RF214R6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48214844
RF214R6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48214844
RF214R6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48214844
RF214R6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48214844

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF214R歯数6注文コード48214844品番RF214R6T-BWN
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
歯数6チェーンピッチ(mm)101.6歯幅(mm)24寸法インチ系ピッチ概略質量(kg)10.5形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1表面処理生仕様寸法l(mm)80ピッチ径(Dp)(Φmm)203.2外径(Do)(Φmm)230歯形S1チェーンNo.RF214Rハブ径DH(mm)107下穴径d(Φmm)28ハブタイプBW寸法DL(mm)92スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)~75ハブNo.SB5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする