Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
48215074
品番
50SVPK33M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8.3
寸法(mm)
8.3×8.3×6.9
直径(Φmm)
8
取付方式
表面実装
奥行(mm)
8.3
電圧(V)
DC50
端子の種類
はんだ
寿命
1000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
8.3
リードピッチ(mm)
3.2
等価直列抵抗(mΩ)
35
リーク電流(μA)
330
リップル電流(mA)
850、2700