椿本チエイン
バイピッチチェーン オフセットリンク
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
101.6
注文コード
48217206
品番
RF2160R-OL
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
101.6
リンク内幅W(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
31.75
概略質量(kg/m)
13.7
ローラ径(Φmm)
57.15
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
アタッチ付チェーン
チェーンNo.
RF2160
プレート厚(mm)
7.15
平均引張強度(kN)
258
ピン長L(mm)
74.1
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
33.95
ピン長L2(mm)
38.45
ピン径D(mm)
14.29
プレート幅H(mm)
48.2
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
40.9