EEHZK1E271P 表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZKシリーズ Panasonic(パナソニック) 48217707

表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード48217707 品番EEHZK1E271P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様AEC_Q200認定.パナソニックZKシリーズ高温アルミハイブリッドコンデンサ.パナソニックハイブリッドポリマー導電性電解コンデンサは、高静電容量と高リプル電流を特長としています。このコンデンサは、耐熱性に優れ、4000時間@125の長寿命を誇ります。この表面実装コンデンサポリマーコンポーネントには、33〜470μFの公称静電容量範囲の製品があります。電圧範囲は、25〜35Vdc、動作温度範囲は-55〜125です。また、低ESRと高リプル電流(85%超、電流V-TPより低いESR)を特長としています。このコンデンサは、AEC_Q200準拠です。 寸法(mm)8(Dia.)×10.2 直径(Φmm)8 取付方式表面実装 電圧(V)DC25 寿命4000h 許容差±20% リード線長さ(mm)3.4 パッケージ/ケースF リードピッチ(mm)3.1 リップル電流(mA)1920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする