RF2160S-OL バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエイン 48218353

バイピッチチェーン オフセットリンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)101.6注文コード48218353品番RF2160S-OL
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)31.75リンク内幅(mm)31.75概略質量(kg/m)8.96ローラ径(Φmm)28.58材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2160プレート厚(mm)7.15平均引張強度(kN)258ピン長L(mm)74.1チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)33.95ピン長L2(mm)38.45ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2ローラ形式S最大許容張力(kN)40.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする