RF430R-DT-10LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 椿本チエイン 48221196

※Rローラ

RF430R-DT-10LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 椿本チエイン 48221196
RF430R-DT-10LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 椿本チエイン 48221196
RF430R-DT-10LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 椿本チエイン 48221196
RF430R-DT-10LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 椿本チエイン 48221196

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48221196品番RF430R-DT-10LK3-L
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)22.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22.6寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)38.1チェーンNo.RF430Rプレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)45.8平均引張強度(kN)53.9チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5ピン径D(mm)9.7プレート幅H(mm)25.4ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)7.7アタッチメント型式K3アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする