椿本チエイン
サイドローラRS形付チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
歯数
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
9
軸穴径(Φmm)
~46
~46
~46
~40
~52
~11
~14
~16
~20
~22
~26
~28
~32
~35
~38
~42
~44
~50
~10
~23
~27
~31
~43
~12
~30
~62
チェーンNo.
RS100
RS100
RS40
RS50
RS60
RS80
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48232091
品番
RS100-1B11TQ-SR
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
RS100
下穴径d(Φmm)
23
軸穴径(Φmm)
~46