椿本チエイン
RS100 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
23
タイプ
標準品
注文コード
48233665
品番
RS100-1B23T
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
250
ピッチ径(Dp)(Φmm)
233.17
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
56
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
23
歯幅(mm)
18
軸穴径(Φmm)
~80
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS100
仕様
歯先硬化なし
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
31.75
タイプ
標準品
概略質量(kg)
8.6
ローラ径(Φmm)
19.05