RS100-1B28TQ RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233735

※削り出し仕様

RS100-1B28TQ RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233735
RS100-1B28TQ RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233735
RS100-1B28TQ RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233735
RS100-1B28TQ RS100 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48233735

RS100 スプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個歯数28タイプストロング品注文コード48233735品番RS100-1B28TQ
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径(Do)(Φmm)301ピッチ径(Dp)(Φmm)283.57ハブ径DH(mm)117下穴径d(Φmm)33ハブ長さL(mm)56種類スプロケットスプロケット形状B形歯数28歯幅(mm)18軸穴径(Φmm)~80軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS100仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75タイプストロング品概略質量(kg)11.4ローラ径(Φmm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする