Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON MDSTB 注文コード48234525 品番1762075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MDSTBA / MDSTB / MDSTBW 5.08 mm 2段端子台ヘッダ. CLASSIC COMBICON MDSTBA / MDSTB / MDSTBW 5.08 mm 2段ライトアングルスルーホール基板実装シュラウド端子台ヘッダです。段がオフセット配置になっています。 マーカーラベルについては、品番:437-3605 437-3605 、:804-0961 804-0961 、及び:437-3598 437-3598 を確認してください。 コーディングセクションについては、品番:648-6882 648-6882 を確認してください。 マーカーペンについては、品番:101-2925 101-2925 を確認してください。 ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON MDSTB 端子種別はんだ 定格電流(A)10 行数2 材質(コンタクト)スズメッキ コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コネクタシステム電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする