※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
RSローラーチェーン 3列
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ピッチ(mm)
31.75
31.75
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
ユニットリンク数
96
96
320
240
192
160
120
リンク内幅(mm)
19.05
19.05
4.78
7.95
9.53
12.7
15.88
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48234566
品番
RS100-3-CP-U
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
ユニットリンク数
96
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
56.4