椿本チエイン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
ピッチ(mm)
31.75
31.75
38.1
44.45
12.7
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
19.05
19.05
25.4
7.95
12.7
15.88
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48235135
品番
RS100-6-OL
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
6
最大許容張力(kN)
67.6