椿本チエイン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48236483
品番
RS100-LMC-SA1-JL
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
3.99
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
平均引張強度(kN)
100
チェーン形式
ラムダチェーン
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
リンク内幅W(mm)
19.05
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
最大許容張力(kN)
17.1
アタッチメント型式
SA1