- 粗面マスキングが簡単にできる「やっとローラーS」 ステップ 48237500 - 粗面マスキングが簡単にできる「やっとローラーS」 ステップ 48237500 - 粗面マスキングが簡単にできる「やっとローラーS」 ステップ 48237500

粗面マスキングが簡単にできる「やっとローラーS」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ローラー部)クロロプレンゴム 注文コード48237500 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

・リシン壁やスタッコ壁、各種サイディングの面倒なマスキングが楽にできます。
・軍手の2枚重ねや段ボールで押さえつけていた作業を軽減できます。
・素地に合わせて先端ローラーの差し替えが可能です。
・リング付きなので、腰袋やカラビナに掛けられます。

用途
・マスキングテープの貼付け作業に
・シーリング業者様や塗装業者様向け
質量(g)約111 材質(ローラー部)クロロプレンゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ローラー】54×35×35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×222×35
注意
※・ハンドルは正しい方向からのみ脱着してください。コア部品の破損及び抜け等の原因になります。
※・直射日光や車のトランク等(高温の場所)での長時間の保管やスポンジ部に負荷がかかった状態での保管は、スポンジの形状及び本体を劣化させる場合がありますので避けてください。
※・火のそばに置かないでください。
※・水濡れに注意してください。
※・子供の手の届かない所で保管してください。
※・本来の用途以外では使用しないでください。
※・サイディングの形状(切り込みが深い場合など)によっては、ローラーが入りにくい場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48237527
2024-04-23
用途:
粗面えのマスキング貼り付け
有限会社石川塗装 様 (建設業・工事業)

まだ使用していないので解りません。
粗面の素地に使用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする