曜日別特売
RS100-SS-2-OL ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48237917

RS100-SS-2-OL ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48237917
RS100-SS-2-OL ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48237917

ステンレスドライブチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)31.75注文コード48237917品番RS100-SS-2-OL
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
横ピッチC(mm)35.8ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)19.05プレート幅H(mm)30.1プレート幅h(mm)26ピン長L(mm)81.6ピン長L1(mm)37.7ピン長L2(mm)40.8ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数-タイプオフセットリンクその他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)7.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4最大許容張力(kN)5.1
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする