曜日別特売

ステンレスドライブチェーン(SS仕様)

ステンレスドライブチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様) - 椿本チエイン
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全39種類を絞り込む
ピッチ(mm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
横ピッチC(mm)
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
プレート幅h(mm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
リンク数
タイプ
ピン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48237786RS100-SS-1-MWJL1個-9.5419.0530.126-19.7522.8531.7519.05--ジョイントリンク-
2,780
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
48237795RS100-SS-1-RP-L1リンク-9.5419.0530.126-19.7522.8531.7519.05--リンク単位RP
2,070
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237847RS100-SS-1-OL1個-9.5419.0530.12645.719.7522.8531.7519.05--オフセットリンク-
6,930
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
48237856RS100-SS-2-MWJL1個35.89.5419.0530.126-37.740.831.7519.05--ジョイントリンク-
6,690
4,698
5,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
48237865RS100-SS-2-RP-L1リンク35.89.5419.0530.126-37.740.831.7519.05--リンク単位RP
4,510
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
48237917RS100-SS-2-OL1個35.89.5419.0530.12681.637.740.831.7519.05--オフセットリンク-
16,800
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
48239134RS11-SS-1-RP-U1個-1.571.833.53.5-2.2753.1653.74651.83134134ユニット単位RP
10,452
7,398
8,138(税込)
当日出荷
48239143RS11-SS-1-MCJL1個-1.571.833.53.5-2.2753.1653.74651.83--ジョイントリンクM形クリップ止め継手リンク
311
219
241(税込)
翌日出荷
48239152RS11-SS-1-RP-L1リンク-1.571.833.53.5-2.2753.1653.74651.83--リンク単位RP
78
55
61(税込)
26日以内出荷
返品不可
48247692RS25-SS-1-RP-150UR1本-2.313.185.845.05-3.84.86.353.1815023999リール巻きRP
1,050,000
739,800
813,780(税込)
翌日出荷
48247701RS25-SS-1-RP-L1リンク-2.313.185.845.05-3.84.86.353.18--リンク単位RP
44
31
34(税込)
翌々日出荷
返品不可
48262837RS35-SS-1-RP-20UR1本-3.594.7897.8-6.056.659.5254.78206399リール巻きRP
480,000
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
48285413RS40-SS-1-RP-15UR1本-3.797.951210.4-8.059.8512.77.95151599リール巻きRP
369,000
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
48285492RS40-SS-2-MCJL1個14.43.797.951210.4-15.2517.3512.77.95--ジョイントリンクM形クリップ止め継手リンク
911
649
714(税込)
36日以内出荷
返品不可
48285501RS40-SS-2-RP-L1リンク14.43.797.951210.4-15.2517.3512.77.95--リンク単位RP
227
159
175(税込)
41日以内出荷
返品不可
48285596RS40-SS-2-OL1個14.43.797.951210.433.515.2517.3512.77.95--オフセットリンク-
1,880
1,298
1,428(税込)
36日以内出荷
返品不可
48304724RS50-SS-1-RP-10UR1本-5.099.531513-10.112.215.8759.53101919リール巻きRP
311,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
48304733RS50-SS-1-RP-L1リンク-5.099.531513-10.112.215.8759.53--リンク単位RP
161
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
48304803RS50-SS-2-MCJL1個18.15.099.531513-19.1521.2515.8759.53--ジョイントリンクM形クリップ止め継手リンク
1,110
789
868(税込)
41日以内出荷
返品不可
48304812RS50-SS-2-RP-L1リンク18.15.099.531513-19.1521.2515.8759.53--リンク単位RP
358
249
274(税込)
11日以内出荷
返品不可
48304907RS50-SS-2-OL1個18.15.099.53151341.819.1521.2515.8759.53--オフセットリンク-
2,190
1,598
1,758(税込)
36日以内出荷
返品不可
48323606RS60-SS-1-RP-10UR1本-5.9612.718.115.6-12.6514.9519.0512.7101599リール巻きRP
424,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
48323615RS60-SS-1-RP-L1リンク-5.9612.718.115.6-12.6514.9519.0512.7--リンク単位RP
262
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
48323685RS60-SS-2-MCJL1個22.85.9612.718.115.6-24.0526.3519.0512.7--ジョイントリンクM形クリップ止め継手リンク
1,690
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
48323694RS60-SS-2-RP-L1リンク22.85.9612.718.115.6-24.0526.3519.0512.7--リンク単位RP
593
419
461(税込)
61日以内出荷
返品不可
48323782RS60-SS-2-OL1個22.85.9612.718.115.652.624.0526.3519.0512.7--オフセットリンク-
3,400
2,398
2,638(税込)
41日以内出荷
返品不可
48335156RS80-SS-1-RP-U1本-7.9415.8824.120.8-16.2519.4525.415.88120120ユニット単位RP
69,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
48335201RS80-SS-1-RP-L1リンク-7.9415.8824.120.8-16.2519.4525.415.88--リンク単位RP
580
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
48335253RS80-SS-2-MWJL1個29.37.9415.8824.120.8-30.933.925.415.88--ジョイントリンクM形割りピン止め継手リンク
2,190
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
48335262RS80-SS-2-RP-L1リンク29.37.9415.8824.120.8-30.933.925.415.88--リンク単位RP
1,290
909
1,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
48335314RS80-SS-2-OL1個29.37.9415.8824.120.868.0530.933.925.415.88--オフセットリンク-
4,620
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
48247647RS25-SS-1-RP-U1本-2.313.185.845.05-3.84.86.353.18160160ユニット単位RP
6,720
取扱い終了
代替品有
48262785RS35-SS-1-RP-U1本-3.594.7897.8-6.056.659.5254.78320320ユニット単位RP
23,040
取扱い終了
代替品有
48285361RS40-SS-11本--------12.77.95240-ユニット単位-
15,600
取扱い終了
代替品有
48304672RS50-SS-1-RP-U1本-5.099.531513-10.112.215.8759.53192192ユニット単位RP
29,568
取扱い終了
代替品有
48323554RS60-SS-1-RP-U1本-5.9612.718.115.6-12.6514.9519.0512.7160160ユニット単位RP
39,840
取扱い終了
代替品有
48237734RS100-SS-11本-9.5419.0530.126-19.7522.8531.7519.059696ユニット単位-
144,000
取扱い終了
48262846RS35-SS-1-RP-L1リンク-3.594.7897.8-6.056.659.5254.78--リンク単位RP
60
取扱い終了
返品不可
48285422RS40-SS-1-L1リンク--------12.77.95--リンク単位-
65
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48247647RS25-SS-1-RP-U35274477RS25SSRS25-SS-1-RP-U ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン 35274477ステンレスローラチェーンSS椿本チエイン1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48262785RS35-SS-1-RP-U06172293RS35SSRS35-SS-1-RP-U ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン 06172293ステンレスローラチェーンSS椿本チエイン1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48285361RS40-SS-106172302RS40-SS-1-RP-URS40-SS-1 ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン 06172302ステンレスローラチェーンSS椿本チエイン1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
48304672RS50-SS-1-RP-U06172311RS50SSRS50-SS-1-RP-U ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン 06172311ステンレスローラチェーンSS椿本チエイン1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48323554RS60-SS-1-RP-U06172327RS60-SS-1-RP-URS60-SS-1-RP-U ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン 06172327ステンレスローラチェーンSS椿本チエイン1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする