RS11-1B15T-SS RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48238906

RS11-1B15T-SS RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48238906
RS11-1B15T-SS RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48238906

RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数15
軸穴径(Φmm)~9
内容量1個注文コード48238906品番RS11-1B15T-SS
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
外径(Do)(Φmm)19.9ピッチ径(Dp)(Φmm)18.02ハブ径DH(mm)13下穴径d(Φmm)4ハブ長さL(mm)10.5種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)1.6軸穴径(Φmm)~9軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS11仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品止ねじM3×0.5ローラ径(Φmm)2.285概略質量(g)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする