RS11-1B30T-SS RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48238967

RS11-1B30T-SS RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48238967
RS11-1B30T-SS RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48238967

RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数30
軸穴径(Φmm)~13
内容量1個注文コード48238967品番RS11-1B30T-SS
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
外径(Do)(Φmm)37.9ピッチ径(Dp)(Φmm)35.842ハブ径DH(mm)19下穴径d(Φmm)6ハブ長さL(mm)10.5種類スプロケットスプロケット形状B形歯数30歯幅(mm)1.6軸穴径(Φmm)~13軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS11仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品止ねじM4×0.7ローラ径(Φmm)2.285概略質量(g)29.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする