椿本チエイン
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
34
12
15
16
18
20
24
28
30
34
36
40
48
軸穴径(Φmm)
~13
~6
~9
~11
~13
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48238976
品番
RS11-1B34T-SS
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
42.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
40.604
ハブ径D
H
(mm)
19
下穴径d(Φmm)
6
ハブ長さL(mm)
10.5
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
34
歯幅(mm)
1.6
軸穴径(Φmm)
~13
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS11
仕様
歯先硬化なし
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
3.7465
タイプ
標準品
止ねじ
M4×0.7
ローラ径(Φmm)
2.285
概略質量(g)
37.9