椿本チエイン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピッチ(mm)
38.1
31.75
38.1
44.45
50.8
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
25.4
19.05
25.4
31.75
7.95
9.53
12.7
15.88
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48239606
品番
RS120-4-2POL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.4
材質(本体)
スチール
タイプ
2ピッチオフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
4
最大許容張力(kN)
100