曜日別特売
RS120-5-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列 椿本チエイン 48239755

 

RS120-5-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列 椿本チエイン 48239755
RS120-5-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列 椿本チエイン 48239755
RS120-5-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列 椿本チエイン 48239755
RS120-5-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列 椿本チエイン 48239755
RS120-5-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列 椿本チエイン 48239755

RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
内容量1個注文コード48239755品番RS120-5-OL
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数5最大許容張力(kN)77.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする