RS120-6-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列 椿本チエイン 48239834

 

RS120-6-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列 椿本チエイン 48239834
RS120-6-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列 椿本チエイン 48239834
RS120-6-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列 椿本チエイン 48239834
RS120-6-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列 椿本チエイン 48239834
RS120-6-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列 椿本チエイン 48239834

RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
内容量1個注文コード48239834品番RS120-6-OL
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数6最大許容張力(kN)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする