猪レスSTOPテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード48240598 品番-
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。
イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。
設置が簡単なテープタイプ。
防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
効果は2〜3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。

用途イノシシの忌避、侵入防止に。 有効成分特殊忌避香料 有効期間2〜3ヶ月 対象動物イノシシ
注意
※【防護柵・電気柵と併用する場合】
※イノシシの侵入を防止したい場所に設置してある防護柵もしくは電気柵の支柱を利用して、地上20〜30cmの高さ(イノシシの鼻の高さ)に本品を張り、囲ってください。
※効果が不十分な場合は本品を二段(地上10cmと30cmの高さ)に張るなど状況に応じて加減してください。
※防護柵・電気柵の周囲の雑草を除草剤などで枯らすと効果が安定します。
※電気柵と併用する場合は、柵線と本品が接触しないように注意してください。
※【防護柵・電気柵と併用しない場合】
※イノシシの侵入を防止した場所に、2.5m間隔を目安に支柱を設置してください。設置した支柱を利用して、地上20〜30cmの高さに本品を張り囲ってください。本品を張る際には、たるみの無いようしっかりと張ってください。効果が不十分な場合は、本品を二段に張るなど状況に応じて加減してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする