機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 軸径(Φmm)3 注文コード48240607 品番D0034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。

対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど 軸径(Φmm)3 セット数19本入 セット内容D5303、D5304、D5305、D5306、D5307、D5308、D5309、D5312、D5315、D5317、D5320、D5325、D5330、D5335、D5340、D5345、D5350、D5355 (各1本)、D5310 〈2本〉、ケース TS-02 用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に
関連資料:(0.29MB)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48240607 D0034 53856189 D0034 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作) 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作) 1セット(20本) 46,980 税込51,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする