リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
超硬カッターセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13本)
軸径(Φmm)
2.34
注文コード
48240616
品番
K0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)
2.34
セット数
13本入
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
セット内容
K1711、K1712、K1721、K1724、K1731、K1732、K1741、K1742、K1752、K1771、K1772、K1781、K1791、〈各1本〉、ケース TS-01
適合材
金属・非金属
関連資料:
(0.32MB)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。