DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 光学測定器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 内視鏡
マグフレキジョイント(みるサーチミニ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48240695
品番
CMS-MF50
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
500mmロングフレキジョイント + 強力磁石
用途
みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!
セット内容
ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L
材質
SS・SPC
寸法(mm)
ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18
ねじ
ロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC
関連資料:
(1.55MB)
取扱説明書:
(0.96MB)