DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 光学測定器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 内視鏡
マグネットベース(みるサーチミニ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48240729
品番
CMS-MB-S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!
材質
SS・SPC
サイズ
小
質量(g)
12
タイプ
ミニ磁石
ねじ
1/4-20UNC
寸法(Φmm)
15
関連資料:
(1.55MB)
注意
※ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用) CMS-FJ50 は保持できません。