トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の その他ヘルメット関連商品
防寒用耳パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48241018
品番
NO.DX-8
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタイリッシュにあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-7との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風の侵入を防ぎます。
用途
作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に
質量(g)
約25(左右セット)
タイプ
ヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(生地)
フリース:黒
注意
※ヘルメットは付属しておりません。