【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 48241027 品番 LB010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。

定格荷重(t)1 標準揚程(m)1.5 質量(kg)5.9(標準揚程の場合) 寸法a(mm)144 寸法t(mm)15 寸法D(mm)245 寸法e(mm)97 寸法C(mm)300 寸法b(mm)119 寸法s(mm)42.5 寸法g(mm)29 手にかかる力(N)[kg]353[36] 作動荷重(kg)1500(JIS B8819に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。) 荷造質量(kg)6.2 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 手引力(kg)36 揚程1m増し増加質量(kg)0.7 フック間最小距離(mm)300 掛数1 ロードチェーン線径(mm)5.6 サービス分類修理
注意
※こちらは、「修理・点検サービス」のページとなります。新品販売ではございません。
※お手元に対象品番の商品をお持ちである必要がございます。
※ご注文確定後、引取り日時のご連絡を差し上げます。ご回答がない場合は、予定通りの日時にてお引取りへお伺いしますので、変更ご希望の場合はご連絡への返信にてご要望連絡願います。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする