ラスティンズ・ダニッシュ・オイル

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 48241806 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。
キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。
本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。
塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。
パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。
自然な仕上がりで水をはじきます。
屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)
無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。
英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。
[使用方法]
【準備】
・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。
・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。
・使用前によく振って混ぜてください。
【塗装方法】
・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。
・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。

屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。
・4〜8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。
・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。
【メンテナンス方法】
・必要に応じて再塗装してください。
・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。
・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。
・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
・必要に応じて再塗装してください。
・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。
・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。
・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。

用途
◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)
木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。
◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など
クリア/イエローブラウン (黄褐色) 種類油性塗料(オイル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:73×38×148 主な用途屋内外木部 塗布方法ウエス、スポンジ、はけ 標準重ね塗り回数(回)3 危険等級V 使用場所屋内外 希釈不要 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量137.5mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)3.5 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐水性 乾燥時間4〜8(気温と湿度により変動) 危険物の性状非水溶性 洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
注意
※塗装に使用した布やオイルを含んだ布などをそのまま放置すると自然発火する恐れがあります。丸めず、重ならないように広げて乾燥させてから廃棄してください。
※内容物及び容器を廃棄する際は自治体の指示に従ってください。
※河川や排水溝に流さないでください。
※容器の蓋をしっかり閉め、直射日光を避け、風通しの良い冷暗所で施錠して保管してください。
※アレルギー性皮膚反応を起こすことがあります。
※使用する際は保護手袋と保護眼鏡を着用してください。
※皮膚(または髪の毛)に付着した場合は、石鹸と多量の水ですぐ洗ってください。
※塗料が付着した衣類は脱ぎ、再使用する場合は洗濯してください。
※誤って飲み込んでしまった場合は、水で口をすすいでください。その後医師に連絡してください。
※蒸気を吸い込まないでください。
※火気厳禁、火気のある場所では使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※一部の缶に「へこみ」「汚れ」「錆び」「ラベルのズレ、気泡」がある場合がありますが、品質に影響はありません。
※入荷ロットによってパッケージ・デザインが変わる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
すばらしい!!!
卸売・小売業

このオイルは最高です!
匂い少しあるけど、使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする