ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車スポンジ/ブラシ
ワコーの 洗車ブラシ(柄付き)
伸縮柄 洗車柄付ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48241849
品番
CS-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
用途
車の洗車
材質
PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車