アイオン
アイオンの 洗車道具
アイオンの 自動車用洗車クロス
アイオンの 洗車用マイクロファイバー
プラスセーヌUNIQ吸水DRYクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48241910
品番
921-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
優れた吸水性と滑り性を兼ね備えた作業性抜群の拭き取りクロス。表裏で表面加工の異なるリバーシブルタイプ。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ポリアミド
幅(mm)
490
色
グレー
高さ(mm)
540
危険物の類別
非危険物