プラウド
プラウドの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
プラウドの 踏み台
プラウドの 折りたたみ踏み台
ドアステップ&ハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48242034
品番
PGR208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手の届きにくいルーフの洗車や荷物を載せる時のステップに。脱出用ハンマーとしても使用出来る2WAY仕様。
用途
車のドライブ
材質
アルミニウム/スチール合金
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
155