プラウド
プラウドの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
プラウドの 踏み台
プラウドの 折りたたみ踏み台
ステップ&チェア2WAY
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48242050
品番
PGR500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手の届きにくいルーフの洗車や荷物を載せる時のステップに。イスや物置にもなります。耐荷重150kg。
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
580×65×500
用途
車のドライブ
材質
PP樹脂
色
オリーブドラブ
寸法(cm)
本体展開時:約41.5×33×39
折りたたみ寸法(cm)
約58×6.5×50