Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 自動車用夏季向け用品
Pellucid(旧MIRAREED)の 車日よけ/遮光アイテム
Pellucid(旧MIRAREED)の カーフィルム
ハードコートフィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48242147
品番
PXF2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイド窓2m。キズに強く施工時やウインドウガラスの開閉でキズが付きにくい。
用途
車のフィルム
仕様
透明度:約60%
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約116×72×306
紫外線防御率(%)
約96
寸法(cm×m)
55×2(サイドガラス約2枚分)
赤外線遮断率(%)
(断熱)約17