Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の 自動車用夏季向け用品
Pellucid(旧MIRAREED)の 車日よけ/遮光アイテム
Pellucid(旧MIRAREED)の カーフィルム
プロワークキット(7点セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48242165
品番
SXK2030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フィルム施工に最適な豪華7点セット。
用途
車のフィルム
セット内容
ビッグゴムヘラ/ロングゴムヘラ/スリムプラヘラ/スプレーボトル/カッターナイフ&カーターガード/グリースペンシル(白えんぴつ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
カッターナイフ&カーターガード:約131×32×31 、グリースペンシル(白えんぴつ):約88×7×7 、スプレーボトル:約228×87×31 、スリムプラヘラ:約209×38×4 、ビッグゴムヘラ:約70×95×10 、ロングゴムヘラ:約228×84×4