長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス 3100 表示錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48242348
品番
K323CMH-AS
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質
アルミ
タイプ
自動施錠鍵付
仕上
AS/シルバー
適合扉厚(mm)
30〜45
適合扉質量(kg)
60以下
バックセット(mm)
60
注意
※自動施錠鍵付カバーは装着できません。