キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48242375 品番 K333CLH-AS
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)

材質アルミ タイプMIWA / Clavisシリンダー組込 仕上AS/シルバー シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20) 適合扉厚(mm)30〜45 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60
注意
※自動施錠鍵付カバーは装着できません。MIWA / Clavisシリンダーは現場でご用意ください。新規でご用意いただく場合は、扉厚40mm用をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする