L型アルミアングル台車 (40/50Lコンテナ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48242488 品番 NTA-E7550MK
参考基準価格(税別)¥6,498 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。

用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 モカ 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする