用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬質量(kg)4色ブラック車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム床面高さ(mm)120荷台寸法(mm)700×500荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチール特性コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)700材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可