トランクカーゴ仕切板 LOW専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード48242524 品番GHON138×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

トランクカーゴTC-50S LOWに3枚まで差し込むことができる仕切り板。ロータイプ専用。

長さ(mm)348 高さ(mm)179 ダークグレー 用途トランクカーゴTC-50S/LOW専用の仕切り板。細かく場所を分けての収納に。仕切り板/アウトドア/大容量/収納ボックス/新型/30L/フタ付き/キャンプ/収納ケース/プラスチック/キャンプ用品/コンテナ/ボックス/丈夫/蓋付き/コンテナボックス/屋外/収納/ケース/おしゃれ 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)109 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.8×15×17.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする