曜日別特売
RS15-1B33T RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48243072

RS15-1B33T RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48243072
RS15-1B33T RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48243072

RS15 スプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数33注文コード48243072品番RS15-1B33T
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)2チェーンNo.RS15軸穴種別下穴タイプ歯数33軸穴径(Φmm)~25仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ピッチ径(Dp)(Φmm)50.1外径(Do)(Φmm)52.5ローラ径(Φmm)2.48ハブ長さL(mm)18ハブ径DH(mm)40下穴径d(Φmm)10概略質量(g)178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48242984
2019-11-14
用途: 機械に装着
株式会社リュウエイ製造業

客先指定だったので購入したが、他社製品と比較しても価格設定が間違ってると思うくらい高かった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする