曜日別特売
RS160-3-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエイン 48243456

 

RS160-3-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエイン 48243456
RS160-3-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエイン 48243456
RS160-3-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエイン 48243456
RS160-3-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエイン 48243456
RS160-3-OL RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエイン 48243456

RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)31.75
タイプオフセットリンク
内容量1個注文コード48243456品番RS160-3-OL
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75タイプオフセットリンク最大許容張力(kN)85.8材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする