※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
-
注文コード
48245653
品番
RS20B-3-2POL
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
36.45
ピン径D(mm)
10.19
寸法H(mm)
26
寸法L1(mm)
56.5
寸法T1(mm)
4.4
寸法T2(mm)
3.4
リンク内幅W(mm)
19.56
寸法h(mm)
26
ローラ外径(R)(Φmm)
19.05
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.56
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
2ピッチオフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
3
概略質量(kg/m)
11.45
引張強度(kN[kgf])
250(ISO606)
チェーンNo.
RS20B
最小引張強度(kN[kgf])
295
JIS等級
20B
最大許容張力(kN)
27.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)