RS240-5-RP-L RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエイン 48245827

 

RS240-5-RP-L RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエイン 48245827
RS240-5-RP-L RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエイン 48245827
RS240-5-RP-L RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエイン 48245827
RS240-5-RP-L RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエイン 48245827
RS240-5-RP-L RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエイン 48245827

RSローラーチェーン 5列(リンク単位)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ピッチ(mm)76.2
リンク内幅(mm)47.63
内容量1リンク注文コード48245827品番RS240-5-RP-L
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)47.63材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数5最大許容張力(kN)386
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする