※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48245927 品番CDQ2B16-10DMZ-F7BVL-X271
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様デュアルストロークマークなし ストローク(mm)10 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.07〜1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする