TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
とっても便利箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
48246110
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる。サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース。
高いとこでも低いとこでもとっても便利。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×550×250
色
ベージュ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.6
フタ
あり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×440×230
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
250
収納の目安
トレーナー約9枚
外寸法・奥行(mm)
550
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません