曜日別特売
RS24B-3-RP-L BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS24B-3-RP-L BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246177
RS24B-3-RP-L BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48246177

BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1ユニットリンク数-注文コード48246177品番RS24B-3-RP-L
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法C(mm)48.36ピン径D(mm)14.63寸法H(mm)33.4寸法L1(mm)75寸法L2(mm)80.2寸法T1(mm)6寸法T2(mm)5.6リンク内幅W(mm)25.4寸法h(mm)31.2ローラ外径(R)(Φmm)25.4ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3概略質量(kg/m)21.75引張強度(kN[kgf])425(ISO606)チェーンNo.RS24B最小引張強度(kN[kgf])500JIS等級24B最大許容張力(kN)67.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする